Paño de limpieza Tex-Vlies
Rollo de paño de vellón
-FLCCLTH-ROLL-25X38CM-250PCS
 
				 
				 
				 
				Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Se extrae con facilidad
Precortado
Durabilidad y robustez
- Muy resistente a desgarros cuando está mojado y seco
- Se puede escurrir
- Reutilizable
- Resistente a disolventes
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Paños de tela reutilizables con alto contenido de algodón, paño para trabajos difíciles
| Contenedor | Rollo | 
| Diseño | Artículo en rollo | 
| Longitud de chapa x anchura de chapa | 38 x 25 cm | 
| Peso de recubrimiento por m² | 135 g | 
| Color | Luz multicolor, Color blanco | 
| Número de cortes | 250 Uds | 
| Longitud de lámina | 38 cm | 
| Ancho de lámina | 25 cm | 
| Material | 70 % algodón, 15 % fibra sintética, 15 % polipropileno |